Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutz Starter-Set innenliegende Rohrmanschette System F3

Brandschutz Rohrmanschette Intum. Starterset 3-tlg
STARTERSET BRANDSCHUTZ ROHRMANSCH.INTUM.

Art.-Nr. 0988046090

EAN 4099618923241

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutz Starter-Set innenliegende Rohrmanschette System F3

Art.-Nr. 0988046090
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
Einfaches Set zur Errichtung des System F3 - Rohrabschottung I Plus / I Iso

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Systembestandteilen bzw. Produkten zur Errichtung der Abschottung System F3 - Rohrabschottung I Plus / I Iso


  • Intumeszierender Streifen als Rohrmanschette

  • Brandschutzzement MG III als Ringspaltverschluss

  • Montage-Set (Zulassung und 2x Kennzeichnungschilder)
Hinweis

Weitere Hinweise und Unterlagen zum System finden Sie unter www.wuerth.de/brandschutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Innenliegende Rohrmanschette als Wand- und Deckenschottsystem für isolierte und nicht isolierte Rohrleitungen aus Kunststoff



I Plus: mit Rohr-Außendurchmesser bis 160 mm bei Wänden und 200 mm bei Decken



I Iso: mit Rohr-Außendurchmesser bis 110 mm in Decken und Wänden.



  • Für Rohre aus PVC-U, PVC-HI, PVC-C, PP

  • Für Rohre aus PE-HD, LDPE, PP, ABS, ASA, PE-X, PB, Sytyrol-Copolymerisaten

  • Schallentkoppelnde Abwasserrohre wie Rehau Raupiano; Skolan; Friaphon; Wavin AS; Wavin Si Tech; Polokal NG; Geberit DB 20

Anzahl Teile im Sortiment/Set

3 STK

Brandschutz Starter-Set innenliegende Rohrmanschette System F3 inklusive:
1 x
Intumeszierender Streifen

ROMAN-(INTUM-STRFN)-50MM-12,5M

Beschreibung: Als Rohrmanschette
Menge: 1 x
1 x
Montage-Set für Rohrabschottung I

MNTG-SET-(F.ROABSHOTT-I)

Beschreibung: Im Lieferumfang ist enthalten 2 Kennzeichnungsschilder, 1 Zulassung und 1 Montageanleitung
Menge: 1 x
1 x
Brandschutzzement MG III

BSZEMENT-MGIII-15KG

Beschreibung: Mörtel der Mörtelgruppe III nach DIN 1053-1, Klassifiziert als Baustoff A1 gemäß DIN 4102-4
Menge: 1 x