Brandschutz Starter-Set DBU RED System H3.1
Brandschutz DBU RED Starterset 3-tlg
STARTERSET BRANDSCHUTZ DBU RED
Art.-Nr. 0988046087
EAN 4099618923173
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Systembestandteilen bzw. Produkten zur Errichtung der Abschottung System H3.1 - DBU RED
- Brandschutzgewebe DBU RED, als Brandschutzmaßnahmen
- Brandschutzzement als Ringspaltverschluss
- Montageset (Zulassung und 2x Kennzeichnungschilder)
Weitere Hinweise und Unterlagen zum System finden Sie unter www.wuerth.de/brandschutz
Datenblätter(X)
- Geringer Materialverbrauch durch Teilbarkeit der Bandage
- Abschottung aller marktüblichen Elastomerschaum Dämmungen (FEF)
- Ausführung ohne Schutzisolierung bis Rohraußen-Ø 114,3 mm
- Abschottung von Rohren bis zu 323,9 mm Außen-Ø bis R 120 nach DIN 4102-11
- Abschottung von vorisolierten Klimasplit-Leitungskombinationen bis R 120 nach DIN 4102-11
- Nullabstandslösung zu anderen Systemen und Einbauten möglich
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |