Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Brandschutz Starter-Set Brandschutzsteine Kombi System E1.1

Brandschutzsteine Kombi Starterset 21-tlg
STARTERSET BRANDSCHUTZSTEINE KOMBI

Art.-Nr. 0988046091

EAN 4099618923258

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Brandschutz Starter-Set Brandschutzsteine Kombi System E1.1

Art.-Nr. 0988046091
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
Einfaches Set zur Errichtung des System E1.1 - Brandschutzsteine Kombi

Vorkonfektioniertes Set bestehend aus den Systembestandteilen bzw. Produkten zur Errichtung der Abschottung System E1.1 - Brandschutzsteine Kombi


  • Brandschutzsteine Kombi

  • Brandschutzmasse Kombi zum Verschuluss von Zwickel

  • Montageset (Zulassung und 2x Kennzeichnungschilder)
Hinweis

Weitere Hinweise und Unterlagen zum System finden Sie unter www.wuerth.de/brandschutz

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wand- und Deckendurchführungen der Feuerwiderstandsfähig: feuerbeständig (fb) 90 Minuten



Alle Belegungen, die bei Brandschutzstopfen möglich sind (siehe links)


  • Brennbare Rohre

  • Mehrschichtverbundrohre

  • Kautschukisolierung

  • Hydraulikleitungen
Brandschutz Starter-Set Brandschutzsteine Kombi System E1.1 inklusive:
18 x
Brandschutzstein Kombi

BSSTN-144X200X60MM

Beschreibung: Zum Verschließen von eckigen Öffnungen. Feuerwiderstandsklasse feuerbeständig
Menge: 18 x
2 x
Brandschutzmasse Kombi

BSMASSE-KOMBI-310ML

Beschreibung: Zum Verschließen von runden und eckigen Öffnungen
Menge: 2 x
1 x
Montage-Set für Brandschutzstein/-stopfen

MNTG-SET-(F.BSSTN/BSSTO)

Beschreibung: Im Lieferumfang ist enthalten 2 Kennzeichnungsschilder, 1 Zulassung und 1 Montageanleitung
Menge: 1 x