Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Brandblusser, type P2GM 2 kg

Brandblusser P2GM, 2 kg
BRANDBLUSSER-P2GM-2KG

Art.-nr. 098805 011

EAN 4011231920001

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Brandblusser, type P2GM 2 kg

Art.-nr. 098805 011
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
Dankzij het compacte ontwerp en de eenvoudige bediening is de brandblusser ideaal voor overal waar snel en probleemloos gebruik vereist is, bijv. in auto's, werkplaatsen en keukens
  • Compacte standaardbrandblusser met hoge blusprestaties

  • Handige eenhandsbediening of gebruiksvriendelijke handhefboom - kan worden gebruikt voor zowel dragen als activeren

  • Hoogwaardige druktanks van hoogwaardig aluminium of staal

  • De blusstraal kan op elk moment worden uitgeschakeld

  • Brandblussers kunnen worden getest en bijgevuld


Details en specificaties van de compacte brandblusser


  • Buitenkant met weerbestendige, duurzame 100% polyesterhars coating (vrij van zware metalen) voor een lange levensduur

  • Kleinst mogelijke buitenafmetingen dankzij speciaal ventiel- en tankontwerp

  • Ventielhuis gemaakt van hoogvast materiaal

  • Poedertoepassingen: automobielindustrie, logistiek