Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Brandblusser 6kg

Brandblusser EN 3, 6 kg

Art.-nr. 09939976

EAN 4038898065104

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Brandblusser 6kg

Art.-nr. 09939976
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
Poederbrandblusser, conform EN 3 standaard
  • Brandklassen: ABC

  • Permanente drukeenheid met manometer

  • Brandblusmiddelreservoir van hoogwaardig plaatstaal

  • Stabiele positionering door het stevige onderstel met vier poten

  • Duurzame messing fitting

  • Inclusief wandbeugel
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Blusmiddel

Adex

Drijfgas

Stikstof

Maximale inzettijd

18 s

Min./max. temperatuurinzetbereik

-30 tot 60 °C

Gewicht inhoud

6 kg

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie