Brandbegrenzungsdecke SILICA ULTIMATE
Brandbegrenzungsdecke JUTEC
BBEGRENZDE-SILICA-ULTIM-6X8M
Art.-Nr. 9501017316
EAN 4030971188526
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Aus speziellem SiO2-Hochtemperaturgewebe
- Beidseitige mineralische Spezialbeschichtung
- Flexibel, schiebefest, rote und blaue Schlaufen sowie Eckenverstärkung aus aluminisiertem Gewebe
- Natüberdeckung und Stahlgarnverarbeitung
- Offenporiges Gewebe
- Sprinkler- und Löschwasser geeignet
- Inklusive rotem Schutzkoffer mit 2 Rollen und 2 Griffen sowie Teleskopstangengriff für die Aufbewahrung und den Transport
Lieferumfang
- 1 x Brandbegrenzungsdecke
- 1 x Schutzkoffer
Tests/Zertifikate:
- Gewebe Europäischer Brandschutztest durch MPA-Dresden gemäß DIN EN 13501-1, nicht brennbar, A1 - Gültig für alle europäischen Staaten
- Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006
- Elektrostatisches Gutachten gemäß DIN 54345-1, nicht leitfähig
- e-call Hochfrequenztauglichkeit getestet
- geprüft nach Prüfgrundsatz DIN Spec 91489
Datenblätter(X)
- Eignet sich unter anderem für Fahrzeuggrößen wie Kombi und SU
- In der E-Mobilität oder an Lithium-Ionen-Batterien
Länge | 8 m |
Breite | 6 m |
Farbe | Elfenbein RAL 1015 ähnlich |
Feuerwiderstandsklasse | A1 |
EN-Norm | 13501 |
Produktgewicht (per Stück) | 41300,000 g |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 1100 °C |
Normen | EN 13501 |
Temperatureinsatzbereich kurzfristig max. | 1300 °C |
Temperatureinsatzbereich kurzfristig min. | 1100 °C |
Temperatureinsatzbereich kurzfristig min./max. | 1100 bis 1300 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 1100 °C |