Brandbegrenzungsdecke Glasfaser/Silikon
Brandbegrenzungsdecke VLITEX
BBEGRENZDE-GLASFSR-SIL-5X5,8M
Art.-Nr. 9501017328
EAN 0640813349028
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur umwelt- und ressourcenschonenden Brandbekämpfung
- Langfristige Hitzebeständigkeit bis 750 °C, sowie kurzfristig bis 1.300 °C
- Zertifiziert für den Einsatz bei Lithium-Ionen-Akkubränden
- Je nach Brandlast und Verletzungen wie Schnitten oder Löchern mehrfach einsetzbar
- Sicheres Überlegen dank 60 cm langer Griffe
- Im praktischen Tragesack für den leichten Transport zum Einsatzort
Vorteile
- Hoher Schnitt- und Berstschutz durch Spezialbeschichtung
- Hohe Temperaturisolation durch Spezialbeschichtung
- Geringe elektrische Leitfähigkeit der verwendeten Materialien
- Hohe Laugen- und Säurebeständigkeit der Spezial-Faser
- Minimierung der Rauchentwicklung durch hohen Erstickungseffekt
- Nachgewiesene hohe Temperaturbeständigkeit
Tests/Zertifikate:
- Brandverhalten nach DIN EN 13501 von MPA bestätigt (A2)
- Temperaturbeständigkeit von KIWA zertifiziert (+1.000 °C)
- Kurzfristige Temperaturbeständigkeit von Magna Steyr bestätigt (1.300 °C)
- Elektrischer Widerstand nach DIN 54345-1 von Hochschule Hof bestätigt (< 1,0 x 10^6 Ω)
- Schnittfestigkeit nach ISO 13997:1999-08 von STFI bestätigt (18,45 N)
- geprüft nach Prüfgrundsatz DIN Spec 91489
Datenblätter(X)
Zum Löschen von konventionellen Bränden und zum effizienten Eindämmen von Flammen, Hitze und Rauch bei Lithium-Ionen-Bränden bei u.a. Gabelstaplern, Reinigungsmaschinen oder Paletten, sowie PKWs, Vans und Kleinbussen.
Länge | 5,8 m |
Breite | 5 m |
Werkstoff | Glasfaser |
Farbe | Grau |
EN-Norm | 13501 |
Produktgewicht (per Stück) | 19000,000 g |
Temperatureinsatzbereich min./max. | 0 bis 1000 °C |
Normen | EN 13501 |
Temperatureinsatzbereich kurzfristig max. | 1300 °C |
Temperatureinsatzbereich kurzfristig min. | 1000 °C |
Temperatureinsatzbereich kurzfristig min./max. | 1000 bis 1300 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 1000 °C |