Branchenmodul 6
Branchenmodul 6
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-6
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau, lichte Höhe 420 mm
- 2 Lagerregale mit je 1 Trennblech zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | GBMO06 |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 980 mm |
Tiefe | 382 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 40 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |