Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Branchenmodul 4

Branchenmodul 4
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-4

Art.-Nr. 096399 604

EAN 4099618382796

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Branchenmodul 4

Art.-Nr. 096399 604
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
Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk

Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Rechte Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, lichte Höhe 215 mm

  • 2 Lagerregale mit je 1 Trennblech zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

GBMO04

Breite

834 mm

Höhe

920 mm

Tiefe

330 mm

Lichte Höhe

360 mm

Produktgewicht (per Stück)

19,800 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Stahl/Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen