Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Branchenmodul 37

Branchenmodul 37
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-37

Art.-Nr. 096399 637

EAN 4099618382901

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Branchenmodul 37

Art.-Nr. 096399 637
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
Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk

Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Rechte Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, lichte Höhe 245 mm

  • 2 Kofferauflagen mit Koffer

  • 1 Schublade Höhe 120 mm mit Trennblech

  • 1 Lagerregal mit Trennblech zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Regal mit 5 KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

GBMO37

Breite

1112 mm

Höhe

1160 mm

Tiefe

382 mm

Lichte Höhe

420 mm

Traglast Schublade

40 kg

Produktgewicht (per Stück)

42,500 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen