Branchenmodul 36
Branchenmodul 36
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-36
Art.-Nr. 096399 636
EAN 4099618382895
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Linke Seite bestehend aus:
- Unterbau, lichte Höhe 420 mm
- 1 Schublade Höhe 150 mm mit Trennblech
- 1 Klappenregal, Klappe Höhe 105 mm
- 1 Lagerregal mit Trennblech zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | GBMO36 |
Breite | 834 mm |
Höhe | 1160 mm |
Tiefe | 382 mm |
Lichte Höhe | 420 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 38,200 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |