Branchenmodul 3
Branchenmodul 3
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-3
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau, lichte Höhe 420 mm
- 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 1 Schublade Höhe 150 mm mit Trennblech
- Kofferauflagewinkel mit 2 Koffern
- 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | GBMO03 |
Breite | 1390 mm |
Höhe | 920 mm |
Tiefe | 382 mm |
Traglast Schublade | 40 kg |
Traglast Auflagewinkel | 40 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 50 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |