Branchenmodul 23
Branchenmodul 23
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-23
Art.-Nr. 096399 623
EAN 4099618380167
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Blende, lichte Höhe 420 mm
- 1 Klappenregal, Klappe Höhe 180 mm
- 1 Lagerregal mit 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 1 Regal mit 6 KLT-Boxen zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | GBMO23 |
Breite | 1390 mm |
Höhe | 1400 mm |
Tiefe | 382 mm |
Lichte Höhe | 420 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 49,000 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!