Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Branchenmodul 19

Branchenmodul 19
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-19

Art.-Nr. 096399 619

EAN 4099618379994

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Branchenmodul 19

Art.-Nr. 096399 619
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
Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk

Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Linke Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, lichte Höhe 510 mm

  • 3 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Regal mit 6 KLT-Boxen

  • 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

GBMO19

Breite

1390 mm

Höhe

1670 mm

Tiefe

382 mm

Lichte Höhe

510 mm

Produktgewicht (per Stück)

53,500 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hecktürführung für Opel Movano, Renault Master und Nissan Interstar

TRFHRG-HECKTUERF-MASTER-RAL7016-HTF12

Bügel zur Führung des Hecktürbügels