Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Branchenmodul 18

Branchenmodul 18
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-18

Art.-Nr. 096399 618

EAN 4099618379987

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Branchenmodul 18

Art.-Nr. 096399 618
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
Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk

Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Rechte Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Blende, lichte Höhe 420 mm

  • 3 Kofferauflagen mit 3 Koffern

  • 1 Schublade Höhe 150 mm

  • 1 Schublade Höhe 120 mm

  • 3 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

GBMO18

Breite

1390 mm

Höhe

1670 mm

Tiefe

382 mm

Lichte Höhe

420 mm

Traglast Schublade

40 kg

Traglast Auflagewinkel

40 kg

Produktgewicht (per Stück)

80,000 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hecktürführung für Opel Movano, Renault Master und Nissan Interstar

TRFHRG-HECKTUERF-MASTER-RAL7016-HTF12

Bügel zur Führung des Hecktürbügels