Branchenmodul 16
Branchenmodul 16
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-16
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Blende, lichte Höhe 420 mm
- 2 Kofferauszüge mit Koffer
- 1 Schublade Höhe 150 mm mit Trennblech
- 1 Schublade Höhe 120 mm mit Trennblech
- 1 Schublade Höhe 180 mm mit Trennblech
- 2 Lagerregale mit je 2 Trennblechen zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit 2 Trennblechen
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | GBMO16 |
Breite | 1390 mm |
Höhe | 1670 mm |
Tiefe | 382 mm |
Traglast Schublade | 40 kg |
Traglast Kofferauszug | 20 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 85 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!