Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Branchenmodul 13

Branchenmodul 13
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-13
ORSYMOBIL

Art.-Nr. 096399 613
EAN 4099618380099

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Modulblock für die Fahrzeugeinrichtung der Branchen öffentliche Betriebe, Heizung, Sanitär und Elektrohandwerk

Passend für viele Fahrzeugtypen


  • Siehe Zuordnungstabelle


Rechte Seite bestehend aus:


  • Unterbau mit Klappe, lichte Höhe 390 mm

  • 1 Klappenregal, Klappe Höhe 180 mm

  • 1 Lagerregal mit Trennblech zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeug und Kleinteilen

  • 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech


Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten



Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen

Hinweis

Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Typbezeichnung

GBMO13

Breite

834 mm

Höhe

980 mm

Tiefe

382 mm

Produktgewicht (per Stück)

25 kg

Farbe

Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur
Verkehrsrot RAL 3020, Struktur

Werkstoff

Aluminium, Stahl

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen