Branchenmodul 12
Branchenmodul 12
MODBLCK-FZG-BRANCHENMODUL-12
Art.-Nr. 096399 612
EAN 4099618380082
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Passend für viele Fahrzeugtypen
- Siehe Zuordnungstabelle
Rechte Seite bestehend aus:
- Unterbau mit Klappe, lichte Höhe 390 mm
- 2 Schubladen Höhe 120 mm mit Trennblech
- 1 Lagerregal mit Trennblech zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeug und Kleinteilen
- 1 Rahmenaufsatz mit Trennblech
Aus hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten
Inklusive Seiten- und Bodenbefestigungssätzen
Bodenplatte ist nicht im Lieferumfang enthalten.
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | GBMO12 |
Breite | 1112 mm |
Höhe | 980 mm |
Tiefe | 382 mm |
Lichte Höhe | 390 mm |
Traglast Schublade | 40 kg |
Produktgewicht (per Stück) | 43,200 kg |
Farbe | Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur, Verkehrsrot RAL 3020, Struktur |
Werkstoff | Aluminium, Stahl |