Brakettprofil, plast
Brakettprofil, plast
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![]() | |
Profiltype | I |
Egnet for sporbredde (N) | 10 mm |
Lengde (l1) | 2000 mm |
Bredde (b1) | 24,5 mm |
Høyde (h1) | 21 mm |
Materiale | Polypropylen |
Farge | Svart |
RoHS-kompatibel | Ja |
Produktvekt (per element) | 87 g |