Braket, gri dökme demir
Braket, gri dökme demir
Ürün no. 4952600299
EAN 4056807531861
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Profil tipi | I |
Oluk genişliği için uygun (N) | 8 mm |
Malzeme kalınlığı (s1) | 7,5 mm |
Uzunluk (l1) | 160 mm |
Genişlik (b1) | 80 mm |
Yükseklik (h1) | 160 mm |
Matkap deliği mesafesi (l2) | 40 mm |
Matkap deliği çapı (d1) | 9 mm |
Malzeme | Gri dökme demir |
Yüzey | Toz kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!