Brake line extension, type ODD
Brake line extension, type ODD
BROMSLEDN.FÖRL. DUBBELKONAD
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Gängtyp x nominell diameter x stigningsvinkel | M10 x 1 |
Gängtyp | Metrisk gänga |
Stigning | 1 mm |
Innerdiameter (d2) | 3,50 mm |
Bredd tvärs över planytorna (s) | 14 mm |
Nominell diameter (d1) | 10 mm |
Längd (L) | 24 mm |
Din-fläns | E |
Material | Stål |
Yta | Zinkpläterad |
Materialbeteckning | 9 SMnPb 28 K |
DIN | 1651 |