Välkommen till Würth Tyskland Endast för näringsidkare Kontakt +49 7940 15-2400

Brake line extension, type OAA

Brake line extension, type OAA
BROMSLEDN.FÖRL. ENKELKONAD

Varunr. 0889523
EAN-nummer 4011231818513
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
Gängtyp x nominell diameter x stigningsvinkel

M10 x 1

Gängtyp

Metrisk gänga

Stigning

1 mm

Innerdiameter (d2)

3,50 mm

Bredd tvärs över planytorna (s)

14 mm

Nominell diameter (d1)

10 mm

Längd (L)

24 mm

Din-fläns

F

Material

Stål

Yta

Zinkpläterad

Materialbeteckning

9 SMnPb 28 K

DIN

1651

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokument

 | 

 | 

Teknisk information