Brake disc puller for DAF, Renault, Volvo
Brake disc puller for DAF, Renault, Volvo
Ürün no. 1952001517
EAN 4065746609357
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Silindir stroku (10) | 41 mm |
Kaldırma kapasitesi (20) | 14000 kg |
Hortum uzunluğu (21) | 1000 mm |
Maks. basınç (31) | 700 bar |
Uzunluk (40) | 470 mm |
Genişlik (50) | 300 mm |
Yükseklik (60) | 500 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) (70) | 37000,000 g |