Brake disc puller for DAF, Renault, Volvo
Brake disc puller for DAF, Renault, Volvo
Pris per vald förpackningsenhet | Skräddarsydda priser visas efter inloggning
Registrera nu för tillgång till fler än 125 000 produkter
Cylinderns slaglängd (10) | 41 mm |
Lyftkapacitet (20) | 14000 kg |
Slanglängd (21) | 1000 mm |
Max. tryck (31) | 700 bar |
Längd (40) | 470 mm |
Bredd (50) | 300 mm |
Höjd (60) | 500 mm |
Produktvikt (per artikel) (70) | 37000 g |