Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Brake disc puller for DAF, Renault, Volvo

Brake disc puller for DAF, Renault, Volvo

Cikksz. 1952001517
EAN 4065746609357
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
Hydraulic pressing tool for the disassembly of floating brake discs on wheel hubs of heavy vehicles
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Hengerlöket (10)

41 mm

Emelési teherbírás (20)

14000 kg

Tömlőhossz (21)

1000 mm

Max. nyomás (31)

700 bar

Hosszúság (40)

470 mm

Szélesség (50)

300 mm

Magasság (60)

500 mm

Terméktömeg (darabonként) (70)

37000.000 g

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk