Brake caliper trolley
Brake caliper trolley
Ürün no. 1952001515
EAN 4065746609364
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Yük kapasitesi (5) | 50 kg |
Silindir stroku (6) | 200 mm |
Min./maks. lastik boyutu için uygun (7) | 17,5-22,5 in |
Genişlik (10) | 250 mm |
Yükseklik (20) | 700 mm |
Uzunluk (25) | 470 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) (40) | 35000,000 g |