Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Brake band set for wooden frames

Brake band set for wooden frames

Art. 0686310200
EAN 4062856644070
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
The door leaf stops in any desired position
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Adequado para

Portas internas com rebaixo
Portas de casa de banho com rebaixo

Material

Aço

Superfície

Niquelado

Nível do brilho

Mate

Diâmetro do rolo

15 mm

Direcção DIN

DIN R/L

Capacidade de carga com 2 dobradiças

30 kg

Capacidade de carga com 3 dobradiças

45 kg

Resistência mín./máx. a descargas

15-22 mm

Adequado para largura mín./máx. de porta

610-860 mm

Rolamento deslizante

Sim

Acessório adicional:
 
Produto
Descrição
Quantidade
PU
Preço
/PU
Suporte dobradiça metal com ligação

BRKTHNGEPLT-METAL-MNTLINK-5,8MM

Securely holds the frame parts of the internal door hinges in a wooden frame
x 40 Un.
Bloco de aperto p/ dobradiça rosca de portas int.

CLMPBLOCK-INDR-ZD-(ZN)

x 25 Un.
Bloco de aperto p/ dobradiça rosca de portas int.

CLMPBLOCK-INDR-ZD-WHITE

x 25 Un.