Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Brake band set for wooden frames

Brake band set for wooden frames

Cikksz. 0686310200
EAN 4062856644070
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
The door leaf stops in any desired position
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Felhasználható

Falcolt beltéri ajtók, Falcolt WC- és fürdőszoba-ajtók

Anyag

Acél

Bevonat

Nikkelezett

Fényességi fok

Matt

Tekercs átmérő

15 mm

DIN irány

DIN jobb/bal

Teherbírás 2 csukló esetén

30 kg

Teherbírás 3 csukló esetén

45 kg

Min./max. átfedési vastagság

15-22 mm

Min./max. a következő ajtószélességhez:

610-860 mm

Siklócsapágy

Igen

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pánttáska fémből, szemmel

BRKTHNGEPLT-METAL-MNTLINK-5,8MM

Securely holds the frame parts of the internal door hinges in a wooden frame
x 40 db
Szorítóblokk szobaajtóhoz haszn.dug.befúrópánthoz

CLMPBLOCK-INDR-ZD-(ZN)

x 25 db
Szorítóblokk szobaajtóhoz haszn.dug.befúrópánthoz

CLMPBLOCK-INDR-ZD-WHITE

x 25 db