Brake band set for wooden frames
Brake band set for wooden frames
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro | Interierové dveře spolodrážkou |
Materiál | Ocel |
Povrch | Niklováno |
Stupeň lesku | Matný |
Průměr válce | 15 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 30 kg |
Povolené zatížení se 3 závěsy | 45 kg |
Min./max. síla výboje jiskrou | 15-22 mm |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 610-860 mm |
Kluzné ložisko | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!