Brake band set for renovation
Brake band set for renovation
Ürün no. 0686310236
EAN 4062856631155
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | İç kapılar |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Rulo çapı | 15 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 30 kg |
3 menteşe ile yük kapasitesi | 45 kg |
Min. elektrik atlaması dayanımı | 15 mm |
Min./maks. kapı genişliği için uygun | 610-860 mm |
Matkap deliği sayısı | 3 |
Vida çapı | 4,5 mm |
Zıvana uzunluğu | 50 mm |