Velkommen til Würth Tyskland Bare for bedrifter Kontakt +49 7940 15-2400

Brake band set for renovation

Brake band set for renovation

Art.-nr. 0686310236
EAN 4062856631155
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
The door leaf stops in any desired position
Produktinformasjon

Dataark(X)

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Egnet for

Innerdører

Materiale

Stål

Overflate

Forniklet

Rulldiameter

15 mm

DIN-retning

DIN R/L

Lastekapasitet med 2 hengsler

30 kg

Lastekapasitet med 3 hengsler

45 kg

Min. overslagskraft

15 mm

Egnet for min./maks. dørbredde

610-860 mm

Antall borehull

3

Skruediameter

4,5 mm

Lengde på tapp

50 mm

Art.-nr.
Kundemateriellnr.

Farlig materiale

Produktinformasjon

Dataark()

Dataark ()

CAD-data  | 

Sertifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Tekniske opplysninger