Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Brake band set for renovation

Brake band set for renovation

Art.-nr. 0686310236

EAN 4062856631155

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Brake band set for renovation

Art.-nr. 0686310236

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 2 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

The door leaf stops in any desired position
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied

0 - Niet van toepassing

Geschikt voor

Kamerdeuren

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Vernikkeld

Roldiameter

15 mm

DIN-richting

DIN R/L

Draagvermogen bij 2 scharnieren

30 kg

Draagvermogen bij 3 scharnieren

45 kg

Minimale overslagsterkte

15 mm

Geschikt voor min./max. deurbreedte

610-860 mm

Aantal boorgaten

3

Schroefdiameter

4,5 mm

Pinlengte

50 mm

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie