Brake band set for renovation
Brake band set for renovation
Cod. art. 0686310236
EAN 4062856631155
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Ideale per | Porte interne |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Nichelato |
Diametro rullo | 15 mm |
Direttive DIN | DIN R/L |
Capacità di carico con 2 cerniere | 30 kg |
Capacità di carico con 3 cerniere | 45 kg |
Forza di ribaltamento min | 15 mm |
Per larghezza porta min/max | 610-860 mm |
Numero di fori | 3 |
Diametro vite | 4,5 mm |
Lunghezza perno | 50 mm |