Brake band set for renovation
Brake band set for renovation
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Vhodné pro | Vnitřní dveře |
Materiál | Ocel |
Povrch | Niklováno |
Průměr válce | 15 mm |
Směr DIN | DIN R/L |
Povolené zatížení se 2 závěsy | 30 kg |
Povolené zatížení se 3 závěsy | 45 kg |
Min. síla výboje jiskrou | 15 mm |
Vhodné pro šířku dveří min./max. | 610-860 mm |
Počet vyvrtaných otvorů | 3 |
Průměr šroubu | 4,5 mm |
Délka čepu | 50 mm |