Brake band set for metal frames
Brake band set for metal frames
Ürün no. 0686310201
EAN 4062856644018
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Şunun için uygun: | Lambalı iç kapılar, Lambalı tuvalet ve banyo kapıları |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Nikel kaplamalı |
Rulo çapı | 15 mm |
DIN yönü | DIN R/L |
2 menteşe ile yük kapasitesi | 30 kg |
3 menteşe ile yük kapasitesi | 45 kg |
Min./maks. elektrik atlaması dayanımı | 15-22 mm |
Min./maks. kapı genişliği için uygun | 610-860 mm |
Kaymalı yatak | Evet |