Brake band set for metal frames
Brake band set for metal frames
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Adequado para | Portas internas com rebaixo |
Material | Aço |
Superfície | Niquelado |
Diâmetro do rolo | 15 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Capacidade de carga com 2 dobradiças | 30 kg |
Capacidade de carga com 3 dobradiças | 45 kg |
Resistência mín./máx. a descargas | 15-22 mm |
Adequado para largura mín./máx. de porta | 610-860 mm |
Rolamento deslizante | Sim |