Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Brake band set for metal frames

Brake band set for metal frames

Cod. art. 0686310201

EAN 4062856644018

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Brake band set for metal frames

Cod. art. 0686310201

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 2 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

The door leaf stops in any desired position
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Ideale per

Porte interne a battuta, Porte a battuta per gabinetto e bagno

Materiale

Acciaio

Superficie

Nichelato

Diametro rullo

15 mm

Direttive DIN

DIN R/L

Capacità di carico con 2 cerniere

30 kg

Capacità di carico con 3 cerniere

45 kg

Forza di ribaltamento min/max

15-22 mm

Per larghezza porta min/max

610-860 mm

Cuscinetto radente