Brake band set for metal frames
Brake band set for metal frames
Cikksz. 0686310201
EAN 4062856644018
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Felhasználható | Falcolt beltéri ajtók, Falcolt WC- és fürdőszoba-ajtók |
Anyag | Acél |
Bevonat | Nikkelezett |
Tekercs átmérő | 15 mm |
DIN irány | DIN jobb/bal |
Teherbírás 2 csukló esetén | 30 kg |
Teherbírás 3 csukló esetén | 45 kg |
Min./max. átfedési vastagság | 15-22 mm |
Min./max. a következő ajtószélességhez: | 610-860 mm |
Siklócsapágy | Igen |