Bracket joint die-cast zinc set
Bracket joint die-cast zinc set
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Datové listy(X)
![]() | |
Materiál | Zinkový odlitek |
Typ profilu | I |
Vhodné pro šířku rýhy (N) | 8 mm |
Délka (l1) | 40 mm |
Šířka (b1) | 40 mm |
Výška (h1) | 40 mm |
Tloušťka materiálu (s1) | 8 mm |
Průměr vyvrtaného otvoru (d1) | 8 mm |
Počet kusů v sadě | 5 ks |
Hmotnost výrobku (na kus) | 164,700 g |