Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bracket, grey cast iron

Bracket, grey cast iron

Cod. art. 4952600299

EAN 4056807531861

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bracket, grey cast iron

Cod. art. 4952600299
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
For right-angled connection of two aluminium profiles or for permanent attachment of aluminium profiles to the ground
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo profilo

I

Per larghezza scanalatura (N)

8 mm

Spessore materiale (s1)

7,5 mm

Lunghezza (l1)

160 mm

Larghezza (b1)

80 mm

Altezza (h1)

160 mm

Distanza foratura (l2)

40 mm

Diametro foro (d1)

9 mm

Materiale

Ghisa grigia

Superficie

Rivestito a polvere

Conformità alla normativa RoHS

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Roll-in slot nut steel set

NUSTN-ROLLIN-ST-A2K-SET-M8-22X13,7X7MM

Mounting slot nut for reinforcement brackets
x 10 pz.