Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Bracket connection W-IP

Bracket connection W-IP

Cod. art. 5256100062

EAN 4099618246944

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Bracket connection W-IP

Cod. art. 5256100062
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
Versatile bracket with thread, transverse connection of VARIFIX rails possible
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Lunghezza (L)

135 mm

Larghezza (B)

125 mm

Spessore materiale (t)

12 mm

Superficie

Argento zinco lamellare

Peso prodotto (per pezzo)

320,000 g

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Mounting rail W-IP 100

MNTRL-(W-IP)-100X100X4-HDG

Modular rail system for heavy-duty applications in technical building equipment, and in industrial and plant construction
x 6 m
T head bolt W-IP

BLT-(T-HD)-(W-IP)

Provides an intelligent solution for fast and efficient installation
x 24 pz.