Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Bracket aluminium set with magnetic rhombus

Bracket aluminium set with magnetic rhombus

Ürün no. 4952600375

EAN 4099618899539

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Bracket aluminium set with magnetic rhombus

Ürün no. 4952600375

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 10 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Direct insertion into the profile slot
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Alüminyum pres döküm

RoHS uyumlu

Evet

Profil tipi

I

Oluk genişliği için uygun (N)

8 mm

Uzunluk (l1)

40 mm

Genişlik (b1)

40 mm

Yükseklik (h1)

40 mm

Malzeme kalınlığı (s1)

7 mm

Matkap deliği çapı (d1)

8,5 mm

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

5 ADET

Ek aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Alüminyum köşebent için kapak, plastik

CAP-PA-BLCK-ALUANGL-40

For the right-angled connection of profiles and surface elements
x 10 ad.