Bracket aluminium set with magnetic rhombus
Bracket aluminium set with magnetic rhombus
Cikksz. 4952600375
EAN 4099618899539
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Anyag | Alumínium formaöntvény |
RoHS megfelelőség | Igen |
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: (N) | 8 mm |
Hosszúság (l1) | 40 mm |
Szélesség (b1) | 40 mm |
Magasság (h1) | 40 mm |
Anyagvastagság (s1) | 7 mm |
Furatátmérő (d1) | 8,5 mm |
Darabszám a készletben | 5 darab |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!
