Braccetto a snodo frenato universale 9
Braccetto a snodo per anta a ribalta universale 9
BRACCETTO A SNODO UNIVERSALE 9
Cod. art. 0683400099
EAN 4038898803539
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Angolo di apertura: max 110°
- Altezza dell'anta a ribalta: max 500 mm
- Capacità di carico: 9 kg
- Utilizzabile sul lato sinistro o sul lato destro
- Materiale: Zinco pressofuso, nichelato
- Resistente, aspetto elegante
- Montaggio facile e veloce del braccetto, tempi di installazione ridotti grazie al montaggio a clip
Un unico braccetto, tre funzioni:
- Blocco: L'anta si ferma in qualunque posizione di apertura desiderata, apertura e chiusura facile.
- Freno: L'anta si blocca quando aperta completamente e durante la chiusura viene ammortizzata delicatamente.
- Braccetto a snodo per anta a ribalta: Adattabile per essere utilizzato come braccetto a snodo per anta a ribalta.
Suggerimento per il montaggio:
- Fissare l'aggancio per anta con viti di montaggio 3,5 x ... l'aggancio laterale viene fissato nella foratura multipla con interasse 32 mm con viti Euro, tipo A, diametro della testa: 7,4 mm.
- Variando la posizione di fissaggio dell'aggancio anta si riesce ad avere angoli di apertura diversi.
- Il braccetto viene fornito con la forza di frenata tarata a metà. Dopo il montaggio, regolare la forza di frenata in modo adeguato al peso dell'anta. Nel caso di un montaggio a coppia, regolare entrambi i braccetti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Zinco pressofuso |
Superficie | Nichelato |
Capacità di carico | 9 kg |
| Informazioni di progetto: | Supporto universale per anta a ribalta 9 |