Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Boya son kat ürün gamı Sysko

Boya son kat ürün gamı Sysko

Ürün no. 5964089308

EAN 4058794355505

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Boya son kat ürün gamı Sysko

Ürün no. 5964089308
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
For professional processing of painted surfaces
Kullanım alanı
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

265 ADET

Boya son kat ürün gamı Sysko dahil:
1 x
ORSY sistem çanta 8.4.2

SYSCASE-8.4.2.

Açıklama: Ideal for flexible storage of small parts, power tools and tools along with consumables
Miktar: 1 x
1 x
Küçük dairesel zımpara

PAS/ÇİZİK GİDERİC.MİNİ CIRTLI ZIMP.P2000

Açıklama: Micro-fine water sandpaper used for the removal of dust inclusions and fine surface defects.
Miktar: 1 x
1 x
Polisaj pedleri

POLPAD-GREEN-(EXTRA-HARD)-D90X20MM

Açıklama:
90 mm; Ekstra sert
Üç farklı zımpara derecesinde polisaj pedleri
Miktar: 1 x
2 x
Polisaj pedleri

POLİSAJ SÜNGERİ-TURUNCU-YUMUŞAK-D90X25MM

Açıklama:
90 mm; Yumuşak
Üç farklı zımpara derecesinde polisaj pedleri
Miktar: 2 x
250 x
Zımpara bloğu seti

PAS/ÇİZİK GİDERC.MİNİ ZIMP.TAKOZU-SET 2P

Açıklama: For use with hook-and-loop or adhesive daisy discs
Miktar: 250 x
1 x
Kanca ve halka bağl. parç. cırtlı zımpara tabanı

CIRTLI ZIMP.TAB.(HAV.ZIMP.MAK.İÇN)D75-M6

Açıklama:
75 mm
Special support plate with M6 receptacle for use with compressed air polishers and grinding machines.
Miktar: 1 x
5 x
Araç polisaj diski

DSPAP-SG-2000-D75MM

Açıklama:
Taşlama deseni: 2000
Boyada tozlanma, boya akıntıları ve portakallanmaları gidermenin yanı sıra boya yüzeylerinde yapılacak cilalama ve matlaştırma işlemlerinden önce ince zımparalama için.
Miktar: 5 x
1 x
Havalı düz avuç içi taşlama, DMP 25

POLR-MINI-PN-DMP25

Açıklama: Small compressed air polisher for repairing minor paintwork damage
Miktar: 1 x
1 x
Aşındırıcı pasta P10 Plus

P10-HIZLI AŞINDIRMA PASTASI PLUS 1KG

Açıklama:
P10 Plus
Yüksek aşındırma özelliğine sahip yeni boyanmış araçlarda veya eski araç boyaları üzerinde yer alan hataları gidermek için kullanılmaya uygun hızlı aşındırma pastası
Miktar: 1 x
1 x
Hare-iz giderici polisaj P30 Plus

P30-HARE-İZ GİDERİCİ POLİSAJ PLUS 1KG

Açıklama:
P30 Plus
Koyu renkli araç boyaları üzerinde hologramların veya polisaj izlerinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayan hare-iz giderici polisaj pastası
Miktar: 1 x
ORSY sistem sünger iç hazne 8.4.2
1 x
ORSY sistem sünger iç hazne 8.4.2

SYSINRT-FOAM-(F.5964089308)

Açıklama: For safely storing work tools and products for material processing and machines. Can be used in combination with other system partitions.
Miktar: 1 x