Boya koruyucu cila
Parlak koruma
BOYA KORUYUCU CİLA 250ML
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
- Hava şartlarına, tuzlu suya, UV'ye, soğuk temizleyicilere ve genel olarak boyayı etkileyen diğer şartlara karşı dayanıklıdır
- Aşındırıcı değildir ve bu nedenle boya yüzeylerinde hassastır
- Son derece pürüzsüz bir boya yüzeyi elde eder ve 18 aya kadar koruma sağlar
- Silikon içermez
Veri sayfaları(X)
Araç iyice yıkanmalı ve reçineden arındırılmalıdır. Kullanmadan önce iyice çalkalayın. Boya koruyucu cila yumuşak bir sünger ile sürülmelidir (ideal korumayı sağlamak için çok ince olmamasına dikkat edin). Kurumasına izin verin. Ardından mikrofiber bir bez ile parlatılmalıdır. Araca bölgesel olarak veya tamamına uygulanabilir.
İçerik | 250 ml |
Koku/oda kokusu | Özellik |
Renk | Bej |
Yoğunluk | 0,99 g/cm³ |
Üretimden itibaren raf ömrü | 36 Ay |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!