Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Boya/Polyester dolgu macunu tabancası, AP P

Boya/Polyester dolgu macunu tabancası, AP P
ASTAR TABANCASI-(AP-P)

Ürün no. 089170010

EAN 4011231826259

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Boya/Polyester dolgu macunu tabancası, AP P

Ürün no. 089170010
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
For highly viscose fillers
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

İçerik

600 ml

Ürün ağırlığı (parça başına)

725,000 g

Renk

Gri

Malzeme

Plastik / metal

Min. çalışma basıncı

2 bar

Maks. çalışma basıncı

3 bar

Çalışma basıncı

2,5 bar

Hava tüketimi

200 l/min

Min. püskürtme mesafesi

18 cm

Maks. püskürtme mesafesi

23 cm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Plastik kap

PLACP-F.PNTSPRGUN-SATAJET90

For paint spray guns
x 1 ad.
Boya süzgeci

PNTSTRNR-F.PNTSPRGUN-END

x 20 ad.
AP tamir seti

REP-SET-F.PNTSPRGUN-AP

x 1 ad.
Mafsal bağlantı

ARTICON-F.PNTSPRGUN-1/4IN

x 1 ad.
Tabanca askısı

GUNHLS-F.PNTSPRGUN