BoxBolt, sekskantskruer, varmforsinket stål
BoxBolt, sekskantskruer, varmforsinket stål
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47647.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47643.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47646.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47641.jpg)
![](https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/348px/47645.jpg)
![]() | |
Gjengetype x nominell diameter | M20 |
Skruelengde (l) | 100 mm |
Nøkkelbredde (S) | 30 mm |
Nøkkelbredde, hylse (SHü) | 46 mm |
Hylsediameter (dHÜ) | 32,5 mm |
Kragetykkelse (kHü) | 11 mm |
Hylselengde (lHü) | 78 mm |
Min./maks. håndtakslengde (lk) | 8-42 mm |
Nominell borhulldiameter | 33 mm |
Tiltrekkingsmoment | 300 Nm |
Min. hullavstand (A) | 70 mm |
Min. kantklaring (B) | 25 mm |
Materiale | Stål |
Overflate | Varmforsinket |
RoHS-kompatibel | Ja |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.