BoxBolt hex aço galvanizado
BoxBolt hex aço galvanizado
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tipo de rosca x diâmetro nominal | M20 |
Comprimento do parafuso (l) | 100 mm |
Largura entre faces (S) | 30 mm |
Largura entre faces, manga (SHü) | 46 mm |
Diâmetro da manga (dHÜ) | 32,5 mm |
Espessura do colar (kHü) | 11 mm |
Comprimento da manga (lHü) | 78 mm |
Comprimento de aperto mín./máx. (lk) | 8-42 mm |
Diâmetro nominal do orifício para broca | 33 mm |
Binário de aperto | 300 Nm |
Distância mín. do furo (A) | 70 mm |
Espaçamento mín. até à extremidade (B) | 25 mm |
Material | Aço |
Superfície | Galvanizado a quente |
Conforme RoHS | Sim |
Seleccionar valor de cor RAL
TENHA EM ATENÇÃO: A cor mostrada no ecrã difere da cor real!