Box contenitore con coperchio
Box contenitore con coperchio
BOX-PLASTICA-ROSSO-400X300X270MM
Cod. art. 0955903680
EAN 4011231872744
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Portata fino a 40 kg
- Peso massimo impilabile 500 kg
Caratteristiche tecniche(X)
Esempio di applicazione: Le scatole sono adatte anche per il trasporto e lo stoccaggio di tutti i tipi di alimenti.
Colore | Rosso |
Lunghezza (L1) | 400 mm |
Larghezza (B2) | 300 mm |
Altezza (H2) | 270 mm |
Larghezza interna (B1) | 255 mm |
Lunghezza interna (L3) | 356 mm |
Altezza (base-bordo) | 255 mm |